Pieza en bruto PSC 102X130 mm

Número de artículo: 318912 102X130
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D×medida A (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 26623-2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de voladizo medida A 130 mm
⌀ de sujeción D1 102 mm
Adaptador PSC 63
Norma asiento ISO 26623-2
Longitud de pieza en bruto L1 108 mm
Tipo de producto Pieza bruta de herramienta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 318912 102X130
EAN / GTIN 2050001673046
Número del fabricante PS6.RO0.001.130

Descripción

Aplicación:

Para el uso en centros de torneado / fresado.
Para la fabricación de herramientas especiales.

Nota:

Perno de sujeción PSC a petición.