{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 10 mm | |
Adaptador | PSC 50 | |
Norma asiento | ISO 26623-2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud de voladizo medida A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
L1 | 48 mm | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 318887 10 | |
EAN / GTIN | 2050001714671 | |
Número del fabricante | PS5.B10.K01.070 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Soporte para barras de mandrinar 10 mm
a petición
En stock
1 piezas en stock
US $ 346.62
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
US $ 432.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Longitud de voladizo medida A | 70 | 105 |
⌀ exterior D | 34 | 45 |
Refrigeración interior | sí | sí |
L1 | 48 | 83 |
⌀ de sujeción D1 | 10 | 10 |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |