Pieza en bruto 102X100 mm

Número de artículo: 318854 102X100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D×medida A (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-3

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud de voladizo medida A 100 mm
    ⌀ de sujeción D1 102 mm
    Adaptador HSK-T 63
    Norma asiento ISO 12164-3
    Longitud de pieza en bruto L1 74 mm
    Tipo de producto Pieza bruta de herramienta

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 318854 102X100
    EAN / GTIN 2050001673145
    Número del fabricante HA6.RO0.001.100

    Descripción

    Aplicación:

    Para la fabricación de herramientas especiales.
    Para el uso en centros de torneado / fresado.