Soporte de tronzado Eco axial, derecha 32 mm

Número de artículo: 318844 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para Altura de lama H (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-3
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Orientación hacia el eje de la herramienta axial
    Posición de la herramienta derecha
    para Altura de lama H 32 mm
    Adaptador HSK-T 63
    Norma asiento ISO 12164-3
    Refrigeración interior
    Longitud de voladizo medida A 160 mm
    ⌀ exterior D 75 mm
    Desplazamiento central punta f 32 mm
    Tipo de producto Soporte de tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 318844 32
    EAN / GTIN 2050002039513
    Número del fabricante 318844 32

    Descripción

    Aplicación:

    Para el asiento de lamas de tronzado con adaptador para refrigerante de todos los fabricantes gigantes. Los agujeros de suministro que no se necesiten se pueden cerrar con los tornillos incluidos en el volumen de suministro. Incluye tobera pulverizadora esférica.
    Para el uso en centros de torneado / fresado.