Portabarras de mandrinar de cambio rápido C50

Número de artículo: 318200 C50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo C50
Adecuado para n.º 318000 C
para ⌀ de barras de mandrinar 50 mm
Longitud 160 mm
Tipo de producto Soporte para cuchillas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 318200 C50
EAN / GTIN 4045197316127
Número del fabricante B 33/50/160

Descripción

Aplicación:

Para la incorporación de barras de mandrinar y otras herramientas con mango cilíndrico. Equipado con tornillo de ajuste de altura bloqueable por contratuerca y 3 tornillos de sujeción de herramientas.