Contraplato de cono corto DIN 55027 400/11 mm

Número de artículo: 317500 400/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ d1 / cono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior d1 400 mm
Tamaño del cono 11
⌀ cono d2 196.885 mm
Grosor B 31 mm
Cantidad de espárragos 6
Tipo de producto Accesorios para plato de torno

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 317500 400/11
EAN / GTIN 4019208078793
Número del fabricante 319668

Descripción

Ejecución:

Acabados por la parte de la máquina, refrentados por la parte del plato.

Aplicación:

Para el montaje posterior en platos de torno con asiento cilíndrico de centraje según DIN 6350 A. Son preferibles platos de torno con cono corto incorporado, debido a que sobresalen poco.
Para cabezales de husillo DIN 55027 o ISO 702/III (igual que la norma antigua DIN 55022) con espárragos y tuercas con collar.

Material:

Acero C45