{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 702-4 | |
⌀ exterior A | 200 mm | |
Paso E | 55 mm | |
Altura sin mordazas H1 | 96 mm | |
Altura con mordazas H2 | 127 mm | |
Distancia al centro F | 176 mm | |
⌀ de centrado B | 160 mm | |
Profundidad de centraje C | 5 mm | |
Cuadrado de llave de apriete K | 11 mm | |
Peso | 19 kg | |
Tipo de producto | Plato combinado de cuatro mordazas |
Número de artículo | 315635 200 | |
EAN / GTIN | 5907412202822 | |
Número del fabricante | 354605020700 |