Juego de garras de exterior de 3 piezas, duras 125

Número de artículo: 315200 125
Establecer precio 3 Unidad (76.95 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo de plato 125 mm
Longitud L 52 mm
Anchura B 18 mm
Altura H 41.5 mm
Adecuado para el código de color Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas
Tipo de producto Mordazas para plato plano espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 315200 125
EAN / GTIN 4019208038841
Número del fabricante 110167

Descripción

Idóneo para:

Plato de torno de tres mordazas n.° 310505; 310655; 310705.

Nota:

  • En principio, se pueden renovar las garras en el plato mientras no esté desgastada la guía en el cuerpo.
  • Las garras intercambiables, de torno y de interior adquiridas posteriormente se han de rectificar en el plato en cuanto a concentricidad y planeidad.