Juego de garras de interior de 3 piezas, duras, Para tipo de plato: 80

Número de artículo: 315000 80
Establecer precio 3 Unidad (76.95 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo de plato 80 mm
Longitud L 37 mm
Anchura B 12 mm
Altura H 26 mm
Adecuado para el código de color Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas
Tipo de producto Mordazas para plato plano espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 315000 80
EAN / GTIN 4019208038728
Número del fabricante 110155

Descripción

Idóneo para:

Plato de torno de tres mordazas n.° 310505; 310655; 310705.

Nota:

  • En principio, se pueden renovar las garras en el plato mientras no esté desgastada la guía en el cuerpo.
  • Las garras intercambiables, de torno y de interior adquiridas posteriormente se han de rectificar en el plato en cuanto a concentricidad y planeidad.
Superficie de apriete lisa, no estriada.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Juego de garras de interior de 3 piezas, duras, Para tipo de plato: 80

Juego de garras de interior de 3 piezas, duras, Para tipo de plato: 80

a petición
En stock
3 piezas en stock
US $ 230.84
(76.95 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 132.16
(44.05 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Anchura B 12 mm 11 mm
Para tipo de plato 80 mm 80 mm
Altura H 26 mm 28 mm
Longitud L 37 mm 32 mm
Adecuado para el código de color Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas Plato de torno planoespiral y mordazas HOLEX
Tipo de producto Mordazas para plato plano espiral Mordazas para plato plano espiral

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra