{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para tipo de plato | 250 mm | |
Longitud L | 103 mm | |
Altura H | 53 mm | |
Anchura de ranura D | 12.72 mm | |
Distancia entre perforaciones b | 53.95 mm | |
Longitud de alma A | 19.02 mm | |
Adecuado para el código de color | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | |
Tipo de producto | Mordazas para plato plano espiral |
Número de artículo | 314420 250 | |
EAN / GTIN | 4045197777461 | |
Número del fabricante | 314420 250 |