{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para tipo de plato | 250 mm | |
Longitud L | 103 mm | |
Altura H | 53 mm | |
Anchura de ranura D | 12.72 mm | |
Distancia entre perforaciones b | 53.95 mm | |
Longitud de alma A | 19.02 mm | |
Adecuado para el código de color | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | |
Tipo de producto | Mordazas para plato plano espiral |
Número de artículo | 314400 250 | |
EAN / GTIN | 4019208034553 | |
Número del fabricante | 107637 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Juego de garras intercambiables, 3 piezas, blandas, Para tipo de plato: 250mm
a petición
En stock
36 piezas en stock
|
a petición
En stock
78 piezas en stock
|
|
Para tipo de plato | 250 mm | 250 mm |
Altura H | 53 mm | 51.5 mm |
Longitud L | 103 mm | 106 mm |
Anchura de ranura D | 12.72 mm | |
Adecuado para el código de color | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | Plato de torno planoespiral y mordazas HOLEX |
Longitud de alma A | 19.02 mm | |
Tipo de producto | Mordazas para plato plano espiral | Mordazas para plato plano espiral |