{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par de apriete máximo | 70 Nm | |
Rosca G | M12 | |
Distancia entre perforaciones b | 30 mm | |
Anchura de la ranura S | 16 mm | |
Altura H | 21.5 mm | |
Altura de escalonado h | 8.5 mm | |
Adecuadas para producto Röhm KFD-HE | 254 | |
Tipo de producto | Tuerca corredera |
Número de artículo | 313805 16 | |
EAN / GTIN | 2050001929884 | |
Número del fabricante | 0146132 |