Juego de mordazas intercambiables escalonadas, 3 piezas 315

Número de artículo: 313770 315
Establecer precio 3 Unidad (220.76 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero 16MnCr5

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Acero 16MnCr5
Para tipo de plato 315 mm
Longitud L 104 mm
Anchura B 50 mm
Altura H 52 mm
Distancia entre agujeros a 20 mm
Distancia entre perforaciones b 30 mm
Anchura de ranura D 21 mm
para rosca DIN 912 M16
Adecuado para el código de color Plato de sujeción automática y mordazas
Tipo de producto Mordazas de plato de torno de sujeción automática

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 313770 315
EAN / GTIN 2050001929853
Número del fabricante 0133113

Descripción

Ejecución:

Ranura con fresado fino y dentado con rectificado de precisión, pavonados.
Templado.

Aplicación:

Para sujeción exterior e interior.

Material:

Producto de calidad de 16MnCr5.

Idóneo para:

Platos de sujeción automática de Schunk, Röhm y otras marcas con platos de sujeción automática.

Partes opcionales:

Tuercas correderas en ranura n.º 313505313605.

Nota:

Las bocas intercambiables y escalonadas adquiridas posteriormente se han de rectificar en el plato en cuanto a concentricidad y planeidad.
  • Para la adaptación al plato de torno, comparar el dentado, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).
  • Garras intercambiables de aluminio, a petición.