Juego de bocas intercambiables, 3 piezas, Para tipo de plato: 210

Número de artículo: 313715 210
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
22 piezas en stock 22 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo de plato 210 mm
Länge L 95 mm
Anchura B 35 mm
Altura H 40 mm
Distancia entre agujeros a 24 mm
Distancia entre perforaciones b 25 mm
Anchura de ranura D 14 mm
para rosca DIN 912 M12
Adecuado para el código de color Plato de sujeción automática y mordazas
Tipo de producto Mordazas de plato de torno de sujeción automática

Identificación y clasificación

Número de artículo 313715 210
EAN / GTIN 2050001929693
Número del fabricante 0132139
Fabricante SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Descripción

Ejecución:

Ranura con fresado fino y dentado con rectificado de precisión, pavonados.

Material:

Producto de calidad de 16MnCr5.

Idóneo para:

Platos de sujeción automática de Schunk, Röhm y otras marcas con platos de sujeción automática.

Partes opcionales:

Tuercas correderas en ranura n.º 313505313605.

Nota:

  • Para la adaptación al plato de torno, comparar el dentado, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).
  • Garras intercambiables de aluminio, a petición.