{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para tipo de plato | 250 mm | |
Longitud L | 103.5 mm | |
Anchura B | 50 mm | |
Altura H | 58 mm | |
Distancia entre agujeros a | 34 mm | |
Distancia entre perforaciones b | 25 mm | |
Anchura de ranura D | 21 mm | |
Tipo de producto | Mordazas de plato de torno de sujeción automática |
Número de artículo | 313470 250 | |
EAN / GTIN | 2050001929648 | |
Número del fabricante | 0121105 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Juego de mordazas intercambiables escalonadas, 3 piezas 250
a petición
En stock
3 piezas en stock
|
a petición
En stock
179 piezas en stock
|
|
Distancia entre agujeros a | 34 | 20 |
Distancia entre perforaciones b | 25 | 28 |
Anchura B | 50 | 50 |
Para tipo de plato | 250 | 250 |
Longitud L | 103.5 | 120 |
Anchura de ranura D | 21 | 21 |
Tipo de producto | Mordazas de plato de torno de sujeción automática | Mordazas de plato de torno de sujeción automática |