Juego de bocas intercambiables, 3 piezas, Para tipo de plato: 165

Número de artículo: 313455 165
Establecer precio 3 Unidad (36.68 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo de plato 165 mm
Longitud L 80 mm
Anchura B 35 mm
Altura H 40 mm
Distancia entre agujeros a 15 mm
Distancia entre perforaciones b 20 mm
Anchura de ranura D 14 mm
para rosca DIN 912 M10
Tipo de producto Mordazas de plato de torno de sujeción automática

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 313455 165
EAN / GTIN 2050001929587
Número del fabricante 0120152

Descripción

Ejecución:

Ranura con fresado fino y dentado con rectificado de precisión, pavonados.
Biselado para ⌀ de sujeción pequeños.

Material:

Producto de calidad de 16MnCr5.

Idóneo para:

Platos de sujeción automática de Schunk, Röhm y otras marcas con platos de sujeción automática.

Partes opcionales:

Tuercas correderas en ranura n.º 313505313605.

Nota:

  • Para la adaptación al plato de torno, comparar el dentado, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).
  • Garras intercambiables de aluminio, a petición.