Tornillo de fijación para garras intercambiables duras y blandas, Para tipo de plato: 160/200

Número de artículo: 313420 160/200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
184 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo de plato 160 / 200
Rosca M8 × 1
Longitud 20 mm
Adecuado para el código de color Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas; Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas
Tipo de producto Tornillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 313420 160/200
EAN / GTIN 4019208055602
Número del fabricante 200182

Descripción

Aplicación:

Como las mordazas se pueden cambiar o desplazar al diámetro deseado en pocos segundos, es conveniente tener disponibles para el uso junto a la máquina varias unidades de mordazas. De esta forma se consigue reducir al mínimo los tiempos de cambio de herramienta.Las unidades de mordazas constan, por ejemplo, de varios juegos de mordazas de base con mordazas intercambiables blandas no escalonadas, que se pueden mandrinar a los diámetros deseados. Este efecto de racionalización es importante no sólo para máquinas CN, sino también para cualquier torno.

Idóneo para:

Bocas intercambiables 313210, 313250, 3133220, 313300 y 313310.