Juego bocas de base 3 piezas, dentado inclinado 315

Número de artículo: 313200 315
Establecer precio 3 Unidad (203.55 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo de plato 315 mm
Longitud L 125 mm
Anchura B 32 mm
Anchura de la ranura A 26 mm
Distancia entre perforaciones b 54 mm
Anchura de alma D 12 mm
Adecuado para el código de color Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas; Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas
Tipo de producto Bocas para plato de barra de cuña

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 313200 315
EAN / GTIN 4019208023670
Número del fabricante 094007

Descripción

Aplicación:

Como las bocas se pueden cambiar o desplazar al diámetro deseado en pocos segundos, es conveniente tener disponibles para el uso junto a la máquina varias unidades de bocas. De esta forma se consigue reducir al mínimo los tiempos de cambio de herramienta. Las unidades de mordazas constan, por ejemplo, de varios juegos de mordazas de base con mordazas intercambiables blandas no escalonadas, que se pueden mandrinar a los diámetros deseados. Este efecto de racionalización es importante no sólo para máquinas CN, sino también para cualquier torno.
Para el asiento de bocas intercambiables duras o blandas. En la entrega están incluidos tornillos de fijación para garras intercambiables.

Idóneo para:

Plato de barra de cuña Schunk n.° 313115; 313117; 313135; 313137, plato de barra de cuña Röhm n.° 313120; 313140 y otros sistemas de plato de torno con barra de cuña.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra