Tope longitudinal para torno 6

Número de artículo: 313145 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ⌀ de husillo 47 mm - 57 mm
Longitud llave de apriete 750 mm
Tipo de producto Tope lateral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 313145 6
EAN / GTIN 4045197606600
Número del fabricante 313145 6

Descripción

Función:

Mediante giro en el perno de sujeción se presionan las 4 mordazas de sujeción integradas contra la pared interior.

Aplicación:

Medio auxiliar óptimo para la fijación axial en cualquier posición del husillo hueco.

Volumen de suministro:

Incluye llave especial para pernos de sujeción.

Nota:

No adecuado para conos de sujeción automáticos con tubo.