{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 702-4 | |
Tipo | 160 | |
Gama de sujeción con bocas intercambiables exteriores | 5 mm - 161 mm | |
Gama de sujeción con bocas intercambiables interiores | 67 mm - 174 mm | |
Carrera de sujeción por mordaza S | 6.2 mm | |
⌀ exterior A | 164 mm | |
Paso E | 42 mm | |
Altura del plato D | 63 mm | |
⌀ de centrado B | 145 mm | |
Llave de cuadrado interior K | 10 mm | |
Peso | 9.3 kg | |
Velocidad de giro máxima | 5,400 min-1 | |
Código de colores para accesorios | Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas | |
Tipo de producto | Plato de barra de cuña |
Número de artículo | 313120 160 | |
EAN / GTIN | 4019208227771 | |
Número del fabricante | 437490 |