{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 702-3 | |
Tamaño del cono | 5 | |
Material | Acero | |
⌀ exterior A | 160 mm | |
Paso E | 42 mm | |
Altura sin mordazas H1 | 66 mm | |
Altura con mordazas H2 | 92 mm | |
Cantidad de espárragos | 4 | |
Tamaño de los espárragos | M10 | |
⌀ cono de centrado B | 82.575 mm | |
Cuadradillo de llave K | 10 mm | |
Peso | 9.8 kg | |
Velocidad de giro máxima | 4,600 min-1 | |
Código de colores para accesorios | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | |
Tipo de producto | Plato plano espiral |
Número de artículo | 312705 160/5 | |
EAN / GTIN | 4019208524702 | |
Número del fabricante | 185540 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plato de torno, 4 garras acero asiento cónico corto 160/5 mm
a petición
En stock
3 piezas en stock
US $ 1,588.57
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
US $ 969.07
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Paso E | 42 | 42 |
Peso | 9.8 | 9 |
Altura con mordazas H2 | 92 | 100 |
Tamaño del cono | 5 | 5 |
Norma | DIN 702-3 | DIN 702-3 |
Código de colores para accesorios | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | Plato de torno planoespiral y mordazas HOLEX |
Tipo de producto | Plato plano espiral | Plato plano espiral |