{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 702-4 | |
Material | Acero | |
⌀ exterior A | 80 mm | |
Paso E | 19 mm | |
Altura sin mordazas H1 | 39.5 mm | |
Altura con mordazas H2 | 53.5 mm | |
⌀ de centrado B | 56 mm | |
Profundidad de centraje C | 3 mm | |
Cuadradillo de llave K | 6 mm | |
Peso | 1.5 kg | |
Velocidad de giro máxima | 7,000 min-1 | |
Código de colores para accesorios | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | |
Tipo de producto | Plato plano espiral |
Número de artículo | 310505 80 | |
EAN / GTIN | 4019208028316 | |
Número del fabricante | 185300 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Plato de torno de tres garras, acero, asiento cilíndrico de centraje, DIN 702-4, ⌀ exterior A: 80mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
US $ 744.87
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
91 piezas en stock
US $ 402.67
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
US $ 547.22
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior A | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Paso E | 19 mm | 16 mm | 16 mm |
Peso | 1.5 kg | 1.5 kg | 1.5 kg |
Altura con mordazas H2 | 53.5 mm | 57 mm | 57 mm |
Material | Acero | Fundición | Acero |
Norma | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Profundidad de centraje C | 3 mm | 3 mm | 3 mm |