Anillo de mandriles portafresas 27X6 mm

Número de artículo: 309930 27X6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
78 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ interior×grosor b1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ interior 27 mm
Grosor b1 6 mm
Ejecución ancho
Norma DIN 2084
⌀ exterior 41 mm
Tipo de producto Anillo portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309930 27X6
EAN / GTIN 4045197307323
Número del fabricante 2084B/27X6

Descripción

Ejecución:

2,0 − 60 mm de ancho. De acero cementado, templado. ⌀ exterior rectificado, superficies planas lapeadas. La desviación del admisible del paralelismo para la anchura es de IT 3, referida a la perforación d1. Tolerancia de la anchura de anillo ± 0,1 mm.