Anillo de mandriles portafresas 27X1 mm

Número de artículo: 309920 27X1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
378 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ interior 27 mm
Grosor b1 1 mm
Ejecución estrecho
Norma DIN 2084
⌀ exterior 39 mm
Tipo de producto Anillo portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309920 27X1
EAN / GTIN 4045197306883
Número del fabricante 2084/27X1

Descripción

Ejecución:

De 0,03 a 1 mm de ancho. De cinta de acero templada y cortada. La discrepancia con respecto al ancho b1 y su paralelismo dependen de la tolerancia del semiproducto inicial según DIN 1544.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ interior×grosor b1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra