Anillo de mandriles portafresas 16X0,3 mm

Número de artículo: 309920 16X0,3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ interior×grosor b1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ interior 16 mm
Grosor b1 0.3 mm
Ejecución estrecho
Norma DIN 2084
⌀ exterior 25 mm
Tipo de producto Anillo portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309920 16X0,3
EAN / GTIN 4045197306678
Número del fabricante 2084/16X0,3

Descripción

Ejecución:

De 0,03 a 1 mm de ancho. De cinta de acero templada y cortada. La discrepancia con respecto al ancho b1 y su paralelismo dependen de la tolerancia del semiproducto inicial según DIN 1544.