Anillo de mandriles portafresas 13X0,6 mm

Número de artículo: 309920 13X0,6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
465 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ interior 13 mm
Grosor b1 0.6 mm
Ejecución estrecho
Norma DIN 2084
⌀ exterior 21 mm
Tipo de producto Anillo portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309920 13X0,6
EAN / GTIN 4045197306616
Número del fabricante 2084/13X0,6

Descripción

Ejecución:

De 0,03 a 1 mm de ancho. De cinta de acero templada y cortada. La discrepancia con respecto al ancho b1 y su paralelismo dependen de la tolerancia del semiproducto inicial según DIN 1544.
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
    ⌀ interior×grosor b1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra