Tornillo amarre de recambio, Para plato con ⌀ de sujeción D1: 8mm

Número de artículo: 309900 8
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
809 piezas en stock 809 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Para plato con ⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ⌀ de sujeción del plato D1 8 mm
Tamaño de rosca M8
Longitud 10 mm
Tipo de producto Tornillo de amarre

Identificación y clasificación

Número de artículo 309900 8
EAN / GTIN 4045197274021
Número del fabricante 309900 8
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

Conos de sujeción planos y asientos Whistle-Notch.

Nota:

Hasta 20 mm de ⌀ de apriete con un tornillo de amarre; a partir de 25 mm de ⌀ de apriete, con dos tornillos de amarres.