Tornillo para tuercas correderas de ranura, Para ⌀ de espiga D1: 16mm

Número de artículo: 309896 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
27 piezas en stock 27 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ de espiga D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ de espiga D1 16 mm
Tamaño de rosca M3
Longitud 12 mm
DIN 912
Resistencia mecánica 8.8
Tipo de producto Tornillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 309896 16
EAN / GTIN 2050001752796
Fabricante Karl Schüssler GmbH & Co. KG, Bahnhofstr 108, 72411 BODELSHAUSEN, Deutschland, www.k-schuessler.de

Descripción

Idóneo para:

Tuercas correderas en ranura 309895.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra