Tubo refrigerante HSK 100

Número de artículo: 309880 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5,532 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para asiento HSK 100
Rosca M M24×1,5
⌀ D 16 mm
Longitud total L 43.5 mm
Presión máxima 120 bar
Movilidad angular ±1 grados
Tratamiento de la superficie pulida
Tipo de producto Tubo de refrigerante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309880 100
EAN / GTIN 4045197273956
Número del fabricante 309880 100

Descripción

Ejecución:

Junta tórica especial hasta 120 bares, movilidad angular de ±1°, pulida, con 2 anillos obturadores.
Juntas Viton® resistentes al refrigerante.
  • Superficie con pulido fino, templada y pavonada.
  • Dos radios de transición pulidos.
  • Plena movilidad con dos juntas tóricas.
  • Casquillos roscados bonificados con flancos de roscas laminados y altamente compactados.

Descripción:

Tubo refrigerante HSK – ¡un componente pequeño con una gran eficacia! Cuando se realizan hasta varios miles de cambios de herramienta diarios, es importante garantizar una interfaz limpia y, sobre todo, con la máxima seguridad del proceso entre el tubo de refrigerante y la junta del husillo de la máquina

Idóneo para:

Alojamiento para herramientas HSK.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Para HSK precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra