{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para ⌀ de mandrino | 16 mm | |
Norma | DIN 6367 | |
Rosca M | M8 | |
Longitud de rosca | 16 mm | |
⌀ del cabezal | 20 mm | |
Grosor de la cabeza | 6 mm | |
Tipo de producto | Tornillo de apriete |
Número de artículo | 309861 16 | |
EAN / GTIN | 4250122674177 | |
Número del fabricante | 102.11.16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Tornillo de apriete de fresa perforado, DIN 6367, Para ⌀ de mandrino: 16mm
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
18 piezas en stock
18 pieces available in 9-12 working days
US $ 17.11
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
56 piezas en stock
56 pieces available in 9-12 working days
US $ 10.62
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para ⌀ de mandrino | 16 mm | 16 mm |
Rosca M | M8 | M8 |
Longitud de rosca | 16 mm | 16 mm |
⌀ del cabezal | 20 mm | 20 mm |
Grosor de la cabeza | 6 mm | 6 mm |
Norma | DIN 6367 | DIN 6367 |
Tipo de producto | Tornillo de apriete | Tornillo de apriete |