{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para ER | 8 mm | |
Norma | DIN 6499 | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud total L | 11 mm | |
⌀ exterior D | 12 mm | |
Rosca | M10×0,75 | |
Par de apriete máximo | 12 Nm | |
Tipo de producto | Tuerca de apriete |
Número de artículo | 309650 8 | |
EAN / GTIN | 4045197644855 | |
Número del fabricante | 309650 8 |