Disco de obturación para tuerca de apriete ER 8 mm

Número de artículo: 309625 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción d (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción d 8 mm
Para tipo ER 16
Contenido del juego 7
⌀ exterior D 13 mm
Tipo de producto Junta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309625 8
EAN / GTIN 7640128495055
Número del fabricante 9.16.080

Descripción

Idóneo para:

Tuercas de apriete ER n.° 309615; 309621; 309652.
Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Nota:

  • Gama de sujeción = medida nominal − 0,5 mm.
  • ⌀ de sujeción, creciente en intervalos de 1 mm.
  • En el pedido, indicar el ⌀ de sujeción deseado.
  • Apropiado hasta 80 bares.
  • Situación de montaje: Rotulación en el interior de la tuerca de apriete.