{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para ER | 16 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Longitud total L | 22.5 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Rosca | M22×1,5 | |
Par de apriete máximo | 80 Nm | |
Tipo de producto | Tuerca de apriete |
Número de artículo | 309615 16 | |
EAN / GTIN | 7640128492160 | |
Número del fabricante | 5.450.16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Tuerca de apriete ER para discos de obturación, Para ER: 16
a petición
En stock
99 piezas en stock
US $ 71.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
535 piezas en stock
US $ 32.71
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
285 piezas en stock
US $ 62.24
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
US $ 66.08
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior D | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 32 mm |
Para ER | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Longitud total L | 22.5 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Rosca | M22×1,5 | M22 × 1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 en 15 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Tipo de producto | Tuerca de apriete | Tuerca de apriete | Tuerca de apriete | Tuerca de apriete |