{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para ER | 32 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Longitud total L | 23 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Rosca | M40 × 1,5 | |
Par de apriete máximo | 180 Nm | |
Tipo de producto | Tuerca de apriete |
Número de artículo | 309612 32 | |
EAN / GTIN | 4045197645692 | |
Número del fabricante | 309612 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Tuerca tensora ER para cojinete de deslizamiento 32
a petición
En stock
15 piezas en stock
US $ 105.31
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
59 piezas en stock
US $ 67.41
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior D | 50 | 50 |
Para ER | 32 | 32 |
Longitud total L | 23 | 23 |
Rosca | M40 × 1,5 | M40X1,5 |
Par de apriete máximo | 180 | 180 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Tipo de producto | Tuerca de apriete | Tuerca de apriete |