Tuerca de apriete ER 32

Número de artículo: 309580 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
266 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ER precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6499 D
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 15 000 rpm

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para ER 32 mm
    Norma DIN 6499 D
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 15 000 rpm
    Longitud total L 23 mm
    ⌀ exterior D 50 mm
    Rosca M40X1,5
    Par de apriete máximo 180 Nm
    Tipo de producto Tuerca de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 309580 32
    EAN / GTIN 4045197151964
    Número del fabricante 309580 32

    Descripción

    Ejecución:

    La rosca y el cono se han rectificado en una sujeción para lograr una precisión de concentricidad elevada.
    Con ranuras.

    Idóneo para:

    Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

    Partes opcionales:

    Llave de apriete ER, n.º 309680309740.
    Llaves de una boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.

    Nota:

    El cono y la tuerca de apriete se equilibran por separado.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra