Pinza portapieza para plato de sujeción automática 12 mm

Número de artículo: 309566 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 12 mm
⌀ pinzas D 20 mm
Longitud total L 65 mm
Tipo de producto Accesorios para portapinzas de gran apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309566 12
EAN / GTIN 4045197546784
Número del fabricante 309566 12

Descripción

Ejecución:

Pinza portapieza cilíndrica o casquillo reductor.
Para Holex plato de sujeción automática n.º 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. Con reajuste longitudinal.