Pinzas portapiezas extrafinas, ⌀ de sujeción nominal d: 2mm

Número de artículo: 309563 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
8 piezas en stock 8 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 2 mm
⌀ exterior D 9.6 mm
Longitud total L 36 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309563 2
EAN / GTIN 4045197708502
Número del fabricante 309563 2

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado. Forma constructiva muy fina. La pinza portapieza se aprieta mediante una rosca por atrás a través del cono hacia el asiento del cono. Contorno de interferencia reducido gracias a la eliminación de las tuercas de apriete.

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción extrafina n.° 300782; 300784; 304972; 304974.