{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 10 mm | |
Para plato | 4 mm - 32 mm | |
Norma | ISO 10897 | |
Tipo | 467 E | |
⌀ exterior D | 43.7 mm | |
Longitud total L | 60 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 309560 10 | |
EAN / GTIN | 2050001704719 | |
Número del fabricante | 12203011000 |