Pinzas portapiezas OZ para cono 7 mm

Número de artículo: 309540 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción nominal d 7 mm
    Para plato 2 mm - 16 mm
    Norma ISO 10897
    Tipo 415 E
    ⌀ exterior D 25.5 mm
    Longitud total L 40 mm
    Tipo de producto Pinza portapieza

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 309540 7
    EAN / GTIN 2050001704399
    Número del fabricante 12201010700

    Descripción

    Ejecución:

    Acero para muelles, completamente templado y rectificado. La perforación continua (gama de sujeción más amplia en comparación con las pinzas portapiezas DIN) aumenta la fuerza de apriete. Ranurado múltiple, en comparación a las pinzas portapiezas DIN, lo que proporciona un profundidad de inmersión superior en portapinzas de sujeción. Adecuado para brocas espirales para sujeción en la faja guía. Gama de sujeción = medida nominal hasta menos 0,5 mm. Ranurado a ambos lados 5 ó 6 veces.

    Ventaja:

    • Mejor concentricidad = centrado paralelo al eje del cono; sin oscilación.
    • Fuerza de apriete más elevada = gracias a una zona de contacto mayor.
    • Rigidez del sistema superior = adecuado para el fresado de alta velocidad.
    • Vida útil de la herramienta más elevada.