{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 6 mm | |
Adaptador | ET 40 | |
Norma | Norma de fábrica | |
⌀ exterior D | 41 mm | |
Longitud total L | 49 mm | |
Compensación axial | 0.2 mm | |
Compensación radial R mecanizado de roscas | 0,5 mm | |
Compensación radial R escariado | 0,1 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 309449 6 | |
Número del fabricante | 309449 6 |