{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 7 mm | |
Adaptador | ET 32 | |
Norma | Norma de fábrica | |
⌀ exterior D | 33 mm | |
Longitud total L | 42.5 mm | |
Compensación axial | 0.1 mm | |
Compensación radial R mecanizado de roscas | 0,5 mm | |
Compensación radial R escariado | 0,1 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 309448 7 | |
EAN / GTIN | 4045197783127 | |
Número del fabricante | 309448 7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinza portapieza ET con compensación radial para roscado y escariado 7 mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
US $ 149.27
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
US $ 129.46
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ET 32 | ET 25 |
⌀ exterior D | 33 | 26 |
Longitud total L | 42.5 | 35 |
⌀ de sujeción nominal d | 7 | 7 |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Compensación radial R mecanizado de roscas | 0,5 | 0,4 |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza |