Pinza portapieza ET con compensación radial para roscado y escariado 2,8 mm

Número de artículo: 309445 2,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 2.8 mm
Adaptador ET 16
Norma Norma de fábrica
⌀ exterior D 17 mm
Longitud total L 29 mm
Compensación axial 0.1 mm
Compensación radial R mecanizado de roscas 0,3 mm
Compensación radial R escariado 0,05 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309445 2,8
EAN / GTIN 4045197782823
Número del fabricante 309445 2,8

Descripción

Ejecución:

Templado y rectificado.

Ventaja:

La compensación radial compensa ligeros errores de centrado (para la concentricidad exigida y la calidad de la rosca y del ajuste). Compensación axial de 0,1 mm.

Aplicación:

Para roscado o escariado en centros de fresado y torneado.

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Nota:

Sujeta solo ⌀ nominal. No es adecuado para el portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.