{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 25 mm | |
Norma | ISO 15488-B | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Tipo | Con protección contra extracción | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 309426 25 | |
EAN / GTIN | 2050002050136 | |
Número del fabricante | 769425000 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Inserto roscado para pinza portapieza ER Protección contra extracción secuRgrip, para ⌀ de sujeción d: 25mm
a petición
En stock
11 piezas en stock
US $ 79.65
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
97 piezas en stock
US $ 33.11
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior D | 41 mm | |
Longitud total L | 46 mm | |
⌀ de sujeción nominal d | 25 mm | 25 mm |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | Con protección contra extracción | 472 E |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza |