{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 6 mm | |
Adaptador | ET 16 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | 4033 E | |
⌀ exterior D | 17 mm | |
Longitud total L | 27 mm | |
Extensión axial | 7 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 309425 6 | |
EAN / GTIN | 2050001703958 | |
Número del fabricante | 13363010600 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial, ET 16, ⌀ de sujeción nominal d: 6mm
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
US $ 146.91
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
16 piezas en stock
16 pieces available in 9-12 working days
US $ 129.46
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
19 piezas en stock
19 pieces available in 9-12 working days
US $ 149.27
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
4 piezas en stock
4 pieces available in 9-12 working days
US $ 111.55
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ET 16 | ET 25 | ET 32 | ET 16 |
⌀ exterior D | 17 mm | 26 mm | 33 mm | 17 mm |
Longitud total L | 27 mm | 35 mm | 42.5 mm | 29 mm |
⌀ de sujeción nominal d | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza | Pinza portapieza | Pinza portapieza |