Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación y boquillas pulverizadoras, ER 32, ⌀ de sujeción nominal d: 11mm

Número de artículo: 309418 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisión de concentricidad: ≤ 10

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 11 mm
Adaptador ER 32
Norma ISO 15488-A
Precisión de concentricidad ≤ 10 µm
Tipo 4537 E
⌀ exterior D 32.7 mm
Longitud total L 40 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309418 11
EAN / GTIN 2050001766038
Número del fabricante 13836011100

Descripción

Ejecución:

Con cuadrado interior para un arrastre positivo del macho para roscar.
Con tapón de cierre para refrigeración interior (¡hasta 60 bar!) y boquillas pulverizadoras.
Protección contra la corrosión FAHRION®:
  • pinza portapieza completamente recubierta, también las superficies de funcionamiento.
  • Aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar, pinzas portapiezas FAHRION también para el portapinzas de sujeción ER de precisión Centro P.

Nota:

Pinza portapieza FAHRION® similar a ISO 15488-A.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación y boquillas pulverizadoras, ER 32, ⌀ de sujeción nominal d: 11mm

Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación y boquillas pulverizadoras, ER 32, ⌀ de sujeción nominal d: 11mm

a petición
En stock
32 piezas en stock
US $ 139.53
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
US $ 50.62
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
63 piezas en stock
US $ 66.36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ exterior D 32.7 mm 33 mm 32.7 mm
Longitud total L 40 mm 40 mm 40 mm
⌀ de sujeción nominal d 11 mm 11 mm 11 mm
Norma ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Precisión de concentricidad ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tipo 4537 E 469 E 4537 E
Tipo de producto Pinza portapieza Pinza portapieza Pinza portapieza

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra