{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 9 mm | |
Adaptador | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 µm | |
Tipo | 4537 E | |
⌀ exterior D | 32.7 mm | |
Longitud total L | 40 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 309414 9 | |
EAN / GTIN | 2050001765918 | |
Número del fabricante | 13826010900 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación 9 mm
a petición
En stock
44 piezas en stock
US $ 88.06
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
122 piezas en stock
US $ 66.09
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior D | 32.7 | 32.7 |
Longitud total L | 40 | 40 |
⌀ de sujeción nominal d | 9 | 9 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 | ≤ 10 |
Tipo | 4537 E | 4537 E |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza |