{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 10 mm | |
Adaptador | ER 25 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 µm | |
Tipo | 4282 E | |
⌀ exterior D | 25.7 mm | |
Longitud total L | 34 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 309409 10 | |
EAN / GTIN | 2050001767103 | |
Número del fabricante | 13825011000 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación, ER 25, ⌀ de sujeción nominal d: 10mm
a petición
En stock
51 piezas en stock
US $ 80.10
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras, ER 25, ⌀ de sujeción nominal d: 10mm
a petición
En stock
61 piezas en stock
US $ 48.45
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
110 piezas en stock
US $ 60.66
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
306 piezas en stock
US $ 34.74
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ER 25 | ER 25 | ER 25 | ER25 |
⌀ exterior D | 25.7 mm | 26 mm | 25.7 mm | 26 mm |
Longitud total L | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 4282 E | 429 E | 4282 E | 429 E |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza | Pinza portapieza | Pinza portapieza |