Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación y boquillas pulverizadoras 6 mm

Número de artículo: 309404 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
71 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisión de concentricidad: ≤ 10

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 6 mm
Adaptador ER 16
Norma ISO 15488-A
Precisión de concentricidad ≤ 10 µm
Tipo 4031 E
⌀ exterior D 16.7 mm
Longitud total L 27.5 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309404 6
EAN / GTIN 2050001765123
Número del fabricante 13833010600

Descripción

Ejecución:

Con cuadrado interior para un arrastre positivo del macho para roscar.
Con tapón de cierre para refrigeración interior (¡hasta 60 bar!) y boquillas pulverizadoras.
Protección contra la corrosión FAHRION®:
  • pinza portapieza completamente recubierta, también las superficies de funcionamiento.
  • Aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar, pinzas portapiezas FAHRION también para el portapinzas de sujeción ER de precisión Centro P.

Nota:

Pinza portapieza FAHRION® similar a ISO 15488-A.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación y boquillas pulverizadoras 6 mm

Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación y boquillas pulverizadoras 6 mm

a petición
En stock
71 piezas en stock
US $ 115.34
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 54.96
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Adaptador ER 16 ER 16
⌀ exterior D 16.7 16.7
Longitud total L 27.5 27.5
⌀ de sujeción nominal d 6 6
Norma ISO 15488-A ISO 15488-A
Precisión de concentricidad ≤ 10 ≤ 10
Tipo de producto Pinza portapieza Pinza portapieza

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra