Pinza portapiezas ER 9 mm

Número de artículo: 309040 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 15488-B
  • Precisión de concentricidad: ≤ 10

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción nominal d 9 mm
    Adaptador ER 40
    Norma ISO 15488-B
    Precisión de concentricidad ≤ 10 µm
    Tipo 472 E
    ⌀ exterior D 41 mm
    Longitud total L 46 mm
    Tipo de producto Pinza portapieza

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 309040 9
    EAN / GTIN 4045197151711
    Número del fabricante 309040 9

    Descripción

    Ejecución:

    Completamente templado y rectificado. Pulido.

    Nota:

    La transición de ⌀ de sujeción es siempre inferior hasta 1 mm, p. ej. ⌀ 10 − 9 mm, excepto en ⌀ 1, 1,5 y 2 (aquí solo 0,5 mm).