{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 19 mm | |
Adaptador | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 µm | |
Tipo | 470 E | |
⌀ exterior D | 33 mm | |
Longitud total L | 40 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 309000 19 | |
EAN / GTIN | 4045197151643 | |
Número del fabricante | 309000 19 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER Pinza portapiezas 19 mm
a petición
En stock
82 piezas en stock
US $ 27.41
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
98 piezas en stock
US $ 33.11
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior D | 33 | 41 |
Longitud total L | 40 | 46 |
⌀ de sujeción nominal d | 19 | 19 |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 | ≤ 10 |
Tipo | 470 E | 472 E |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza |